女性・子供用 防塵メガネ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19950806 品番DT-SG-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感!
ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。
ANSI規格適合品。メガネ併用可能。

仕様UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)51 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリ塩化ビニール アズワン品番64-5136-44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:162165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19950806
2025-09-16
用途:
ラグをバリカンで削る時に使ってます
サービス業

ラグ作りのときにバリカンで削るのですが、糸のカスが舞うことがあったり、目に入るといけないので買いました。透明部分が硬すぎないので付け心地もよかったです。

2025-05-26
用途:
畑作業

サイズはぴったりでした。
畑に苦土石灰や鶏糞を混ぜ込むときの作業用ですが、良いと思います。
インスタントセメントを混ぜる時にも使います。
空気取り入れ口はテープを貼って粉塵が入らないようにしています。

対象商品:
19950806
2020-04-14
用途:
DYI用
サービス業

花粉メガネをかけていても使えるのが
ありがたいです!!

対象商品:
19950806
2020-04-04
用途:
診療
医療・福祉・介護関連業

顔にフィットして使いやすいです。値段も手ごろで申し分なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする