用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。
付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー
型式ISA-101
質量(g)表示ユニット:約125(電池含む)
使用温度範囲(℃)5〜40(結露なきこと)
電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本
測定項目風速・温度
動作方式風速:熱式、温度:測温抵抗体
表示白色バックライト液晶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示ユニット:62×23.5×100
表示分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
センサー風速:白金巻線センサー、温度:Pt1000
温度測定範囲(℃)-20〜70
精度(%)±3.5(または0.05m/sの大きい方)
精度(℃)±0.5
連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)
機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF
風速測定範囲(m/s)0.01〜30
応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)