※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード19950955
品番080870-001
参考基準価格(税別)¥105,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10〜300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。