※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルマルチメータ 4桁1/2 GDMシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19951497 品番GDM-8341(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

4 1/2桁 50000カウント
デュアル表示可能(設定による)
VFD(蛍光表示管)表示
測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード
真の実効値(True RMS)測定
機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX
データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録
USBデバイスポート:全機種標準
USBホスト:GDM-8242/8242G
GP-IB:GDM-8342G

インターフェース
USBデバイスポート:全モデル標準装備、PCコントロール用
USBホストポート:外部USBメモリへ連続データ保存(GDM-8342)
GPIBインターフェース (GDM-8342G)
Excelアドイン機能:Excelを使用することでPCへデータログ可能。
また、設定の保存/呼出とデータログ用
直流電圧(V)500m〜1000 交流電圧(V)500m〜750 抵抗(Ω)500〜50M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302(ハンドル、突起物含む) 質量(g)約2900 幅(mm)265 奥行(mm)302 高さ(mm)107 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、テストリード 質量(kg)約2.9 電源電圧AC100V〜240V ±10% 50/60Hz 機能USBホスト:×、USBデバイス:○、GP-IB:×、温度測定:× 最大カウント数50000 最大消費電力(VA)15 使用環境条件温度範囲:-10℃〜35℃ 相対湿度: <90%RH<br>温度範囲:35℃〜70℃ 相対湿度: <80%RH RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20342114
2018-12-13
用途:
モーターの評価試験や性能検査
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

このマルチメータは2ch表示なのでやり方によっては電流、電圧あるいは温度などを同時表示できて、しかもコンパクトで使いやすいです。もちろん1chモードでも実測値とレンジが確認できまして気に入っております。難を言えば取説が今時のCD
添付だけなのでA4一枚程度で良いから簡単スタートアップガイドを付けてくれればありがたかったです!

対象商品:
20342114
2018-11-29
用途:
小型モータの性能測定に時に使用しています。
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

表示が2chなのがありがたいですがこの機種の良いところは交流の電流が10Aまで測定できる点です。購入した機種には付属されていませんでしたが熱電対を使った温度計測も可能です。USB出力もありますので高価なデータロガーがなくてもこのマルチメータで色々な計測が可能でパフォーマンスが良いと思います。次回増設時も同じものを導入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする