※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数2 注文コード19951707 品番GDS-3252(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はチャンネル数など16種類から選べます 他の種類を見る

垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV〜5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV〜1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns〜100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns〜100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア

周波数帯域(MHz)DC〜250MHz チャンネル数2 サンプルレート5GS/s 最高100GS/s 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする