9706 雪道さん 婦人用 (スパイク付) ウェルファン 19951828 9706 雪道さん 婦人用 (スパイク付) ウェルファン 19951828 9706 雪道さん 婦人用 (スパイク付) ウェルファン 19951828

雪道さん 婦人用 (スパイク付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19951828 品番 9706
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

開口部が広く履きやすい

サイズ(cm)23 ブラック 形状ミドルカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)300 対象女性用 材質(底部)天然ゴム、金剛砂 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする