ウェルファン
ウェルファンの 安全長靴・長靴
ウェルファンの 先芯なし長靴
雪道さん 婦人用 (スパイク付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
19951846
品番
9706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が広く履きやすい
サイズ(cm)
25
色
ブラック
形状
ミドルカット
種類
作業靴
対象
女性用
材質(底部)
天然ゴム、金剛砂
靴タイプ
ブーツ