※右足のみの販売になります
ウェルファン
ウェルファンの 安全長靴・長靴
ウェルファンの 先芯なし長靴
雪道さん 婦人用 (スパイク付) (片足)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19951898
品番
9706
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
開口部が広く履きやすい
色
ブラック
形状
ミドルカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
右22.5
対象
女性用
材質(底部)
天然ゴム、金剛砂
靴タイプ
ブーツ