※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード19952057 品番GPT-9902A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は校正証明書・機能・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。

付属品スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114 質量(kg)約24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×148×482 インターフェース背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子 ディスプレイ240×64ドットマトリクス液晶画面 消費電力(VA)1000 容量(VA)(試験)500 RoHS指令(10物質対応)対応 試験データ(単独試験モード)単独メモリ:100メモリ、(自動試験モード)自動メモリ:100ブロック 試験項目AC/DC 入力電源(V)AC100/120/220/230 ±10%、50Hz/60Hz 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする