※右足のみの販売になります
ウェルファン
ウェルファンの 作業用スニーカー/シューズ
雪道さん 紳士用 (スパイク付) (片足)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19952083
品番
9708
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
開口部が広く履きやすい
サイズ(cm)
27
色
ブラック
靴タイプ
半長靴
形状
ミドルカット
サイズ
右27.0
種類
作業靴
材質(底部)
天然ゴム、金剛砂