※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定周波数範囲10Hz〜2kHz
注文コード19952109
品番LCR-6002(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥208,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)