5X25 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952217 5X25 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952217 5X25 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952217

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 19952217 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別)
12,680
材質SUS 長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法D(mm)9 表面処理Sコート 寸法k(mm)1 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする