LW75-151QV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19952276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW75-151QV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19952276
LW75-151QV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付) 多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19952276

多入力電子負荷装置 LWシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード19952276品番LW75-151QV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

多入力負荷装備
多チャンネル入力および独立コントロール
CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード
4点プリセット機能
リモートセンシング機能
オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応

質量(kg)約7.1チャンネル数4入力75W/150V/15A入力端子前面+背面RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする