211129 快歩主義 L011-5E アサヒシューズ 19952318

211129 快歩主義 L011-5E アサヒシューズ 19952318
211129 快歩主義 L011-5E アサヒシューズ 19952318

快歩主義 L011-5E

(11件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1足
サイズ(cm)22.5
22.5
22
23
23.5
24
24.5
25
左22
左22.5
左23
左23.5
左24
左24.5
左25
右22
右22.5
右23
右23.5
右24
右24.5
右25
ブラックストレッチ
内容量1足注文コード19952318品番211129
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ゆったりワイド足囲5Eモデル。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

足幅5E標準質量(g/片足)195(23cm)サイズ22.5ブラックストレッチサイズ(cm)22.5材質(底部)ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19952564
2022-12-12
用途: 祖母にプレゼント
卸売・小売業

5Eの幅広は良いのですが、
テープ部が幅広の足対応になっていなくて、テープ部分が広がります。

1が参考にしています
対象商品 : 19952686
2022-10-07
用途: 86歳の母の室内履き
農・林・水産業

一足の購入のつもりが片方のみの販売で返品させていただきました。商品の説明がわかりにくかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、サイト情報が大変分かりづらく表記されており誠に申し訳ございません。
情報記載の見直しを行い、修正させていただきました。
お手数おかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19952537
2022-01-27
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

母の介護施設での上履きとして使用していますが、軽くて滑らずとても良いです。

対象商品 : 19952537
2021-10-25
用途: 介護施設での上履き
医療・福祉・介護関連業

非常に軽くて履きやすい、長時間履き続けても脚は疲れないようです。お値段だけの値打ちはあると思います。

対象商品 : 19952573
2021-09-24
用途: デイケアーに行くとき
金融・保険業

履き心地が良く5Eなのでゆったりしてる 履くときもすぐに履けた

対象商品 : 19952345
2021-12-02
用途: 外出用
その他業種

幅もあり、軽くて良いです。こればかり使っています。また古くなってきたらリピート買いします。

対象商品 : 19952564
2020-03-31
用途: リハビリ
医療・福祉・介護関連業

デイサービスでちょうど気に入って使用してくれたいます

対象商品 : 19952555
2018-11-01
用途: リハビリ中着用
不動産業

着脱も簡単にできて、軽くて歩きやすいとのことです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする