6X10 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952339 6X10 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952339 6X10 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19952339

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 19952339 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,611
販売価格(税別)
14,192
材質SUS 長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法D(mm)10 表面処理Sコート 寸法k(mm)1.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする