大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
SコートSUS+スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19952637
品番
8X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,883
販売価格(税別)
¥
9,894
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法D(mm)
14
表面処理
Sコート
寸法k(mm)
鉄:1.5/SUS:2.0
ねじの呼び
M8