曜日別特売
3430 快歩主義 L011 アサヒシューズ 19952783

快歩主義 L011

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)24.5オーク注文コード19952783品番3430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

シルエットがきれい。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

足幅3Eオーク材質(ソール)ラバー材質(底部)ラバーサイズ(cm)24.5サイズ24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11646364
2024-03-29
用途: 義母の歩行訓練
卸売・小売業

義母が入院して、歩行訓練を始めるとの連絡があり購入しました。
大きく開くためはきやすいようです。
看護師さんやリハビリの先生たちにも靴を褒められて鼻高々のようでした。

対象商品 : 19954287
2024-03-04
用途: 装具をはめてはく
梅野クレーン工業有限会社建設業・工事業

写真ではきれいな赤色だったのに、現物は茶色みたいな
感じで、写真とは全く違います。
他の色も持っていますが、写真と同じでした。

対象商品 : 19952783
2019-10-18
用途: 脳梗塞を患った母のリハビリ時に
有限会社マンザキ電機卸売・小売業

とても柔らかく大きく開くのでとても履かせやすいです
ただ、自分で履くのにマジックテープを留めるのに苦労してます

1が参考にしています
対象商品 : 11646328
2018-07-08
用途: 外出時
その他業種

痛みのある足をしっかりサポートしてくれ、外出しやすくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする