快歩主義 L011

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 サイズ23 ブラック 注文コード19953736 品番3430
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はサイズ・色・内容量など247種類から選べます 他の種類を見る

シルエットがきれい。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

足幅3E ブラック 材質(ソール)ラバー 材質(底部)ラバー サイズ(cm)23 サイズ23 質量(g)165(片足)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11646364
2024-03-29
用途:
義母の歩行訓練
卸売・小売業

義母が入院して、歩行訓練を始めるとの連絡があり購入しました。
大きく開くためはきやすいようです。
看護師さんやリハビリの先生たちにも靴を褒められて鼻高々のようでした。

対象商品:
19954287
2024-03-04
用途:
装具をはめてはく
梅野クレーン工業有限会社 様 (建設業・工事業)

写真ではきれいな赤色だったのに、現物は茶色みたいな
感じで、写真とは全く違います。
他の色も持っていますが、写真と同じでした。

対象商品:
19952783
2019-10-18
用途:
脳梗塞を患った母のリハビリ時に
有限会社マンザキ電機 様 (卸売・小売業)

とても柔らかく大きく開くのでとても履かせやすいです
ただ、自分で履くのにマジックテープを留めるのに苦労してます

1人が参考にしています
対象商品:
11646328
2018-07-08
用途:
外出時
その他業種

痛みのある足をしっかりサポートしてくれ、外出しやすくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする