テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の その他測定用品
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 回転計/カウンター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 回転計/カウンターその他関連用品
40Aアース導通試験器 GCTシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19953746
品番
GCT-9040(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
仕様
(単独試験モード)100パターン
外部出力
PASS/FAIL
外部制御機能
インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)
保護機能
加熱、過電圧、過電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
PASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION
試験電流
AC3A〜40A
校正証明書
一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。