フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)定格容量800W内 MAX80出力電流(A)定格容量1200W内 MAX120注文コード19953773品番PSF-1200L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥410,900販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力

出力電流(A)定格容量1200W内 MAX120出力電圧(V)定格容量800W内 MAX80仕様フレキシブルレンジ出力、定電力制御、力率改善回路、パネル操作部回転機能、シーケンス(SEQ)機能、オフタイマ(OFF TIMER)機能、保護機能、プリセット機能(3ポイント)、ワンコントロール運転、外部コントロール機能質量(kg)約12種類PSF-400L+PSF-800LS定格電力(W)1200定格出力電流(A)0-120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:420×124×290、最大:420×143×338出力点数1冷却方式ファンによる強制空冷動作温湿度範囲0~40℃、30%~80%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)保護機能過電圧(110%固定および可変設定)、過電流(110%固定および可変設定)、過熱(内部温度による)入力変動10mV/18mA定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応リップル10mVrms/80mArmsロードレギュレーション11mV/35mA校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする