※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台出力電圧(V)定格容量800W内 MAX80出力電流(A)定格容量1600W内 MAX160注文コード19953789品番PSF-1600L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥480,900販売価格(税込)¥527,780販売価格(税別)
この商品は出力電圧・出力電流・内容量など14種類から選べます他の種類を見る フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力