AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 機能単独/自動試験モード、メモリ:100メモリ(単独メモリ)、高輝度LEDインジケータ、インターロック機能、ゼロクロス投入機能、出力電圧RAMP機能、真の実効値測定 注文コード19953868 品番GPT-9803(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は校正証明書・機能・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。

試験項目
AC耐電圧試験/出力定格:AC5kV/40mA(200VA)、出力電圧設定分解能:2V、確度:±(1%読み値+5V)、測定電流測定分解能:1μA、確度:±(1.5%読み値+30μA)
DC耐電圧試験/出力定格:6kV/10mA(50W)、出力電圧設定分解能:2V、確度:±(1%読み値+5V)、測定電流分解能:1μA 、確度:±(1.5%設定値+30μA)
絶縁抵抗試験/試験電圧:50V〜1000V(DC)、設定分解能:50V、測定抵抗範囲:1MΩ〜9500MΩ、確度:±(表示値の5%、+1MΩ)(試験電圧、測定レンジにより異なる)
付属品クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114) 質量(kg)約15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×460 機能単独/自動試験モード、メモリ:100メモリ(単独メモリ)、高輝度LEDインジケータ、インターロック機能、ゼロクロス投入機能、出力電圧RAMP機能、真の実効値測定 インターフェース(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子 ディスプレイ240×64ドットマトリックス液晶 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする