T9-TX052D 防水LED直管テンポライト 連結用セット Luminous(ルミナス) 19954209

 

防水LED直管テンポライト 連結用セット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19954209 品番T9-TX052D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防水LED直管(連結用)
軽くて強い、10本まで連結可能で多くのシーンに対応

消費電力(W)7 付属品吊り下げ用フック、取り扱い説明書兼保証書(1年) 種別20W型 外径×全長(mm)28×520 定格寿命(時間)約40000 機能防雨プラグコンセントにより屋外での使用可能。連結用、最大10本まで 明るさ(Lm)1000 光色昼白色 防水性IP67 電球の種類LED
注意
※コネクター付き(連結用です。スタートセットと連結コードを同時にお買い求め下さい。これだけでは使用不可です。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19954245
2022-03-19
用途:
畜舎の照明
株式会社はざま牧場 様

この器具は連結コードによって器具同士を連結して使用することができますが、連結しない場合は接続口にキャップを付けて使用することになります。しかし、このキャップがあまりに簡単に外れてしまうため安全上問題があります。これでは防水構造を謳うことは許されないほどに簡単に外れます。少し何かが触れるだけで外れます。これは改良の余地があると思います。あまりにお粗末です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
19954245
2020-02-29
用途:
防水LED直管テンポライトの増設

防水LED直管テンポライト スタートセットが必要で、連結セット単体では使用できません。また、これとは別に連結用のケーブルが必要で、結構高くつきます。スタートセットと連結セットは100Vではないのか、スタートセットの100V入力ケーブルは接続できません。連結用セットが、100V単体で使用できれば、もっと活用範囲が広がるのにとても惜しい商品です。逆をいえば、スタートセット複数を連結できれば、使い勝手がよくなるのにと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする