ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19954376 品番 D-301栓付
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。

容量(mL)300 容量(L)0.3 仕様液体窒素使用可 材質ステンレス鋼 質量(kg)0.3 外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120 アズワン品番3-5121-11
注意
※取手はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19954385
2022-08-08
用途:
液体窒素用
公立大学法人大阪 様 (教育・研究機関)

これまで使っていたものより突沸もなく、蒸発も抑えられ、価格もリーズナブルで非常に満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする