多目的クーラー

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19954717 品番 KC-18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。

外寸法(mm)260×485×270 内寸法(mm)210×400×210(204) アズワン品番3-5558-05 材質発泡スチロール 種別約17.1L 容量(L)約17.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
比較的少量の飲料・生鮮品の運搬・保存。釣りの際の魚の保存。
教育・研究機関

夏場に車で遠出する際に、予め冷やしたペットボトル飲料の保冷剤を使用した保冷や、少量の生鮮品の保冷に使っています。百均などのクーラーボックスに比べ、遮熱性は高いと感じます。私的には、釣りでの魚の保存に使っています。堤防釣りで上がる小魚の保存には最適です。

2024-11-08
用途:
要冷蔵の試料を運ぶとき
教育・研究機関

業者さんが要冷蔵の試薬を届けてくれるときに置いて行ったクーラーはこれでした。最近は経費削減の所為か持ち帰るようになりましたが…。発泡倍率20倍で普通の発泡スチロールより密度が高いので、耐久性があり、断熱性も高いようです。

対象商品:
19954744
2023-09-02
用途:
イベント
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

2リットルのペットボトルが余裕で入り、イベントでは大活躍でした!
発泡スチロールなので、もちろん耐久性はそこまでありませんが、移動などさせず一定の位置に置いて使用するには十分な強度です。

対象商品:
19954674
2022-12-09
用途:
介護の時スティックタオルの保温に使用
医療・福祉・介護関連業

大きさ、形丁度良く使い勝手がいいです。タオルをレンジで温めて使用するまでの短時間は温かさは維持できてます。

対象商品:
19954674
2022-09-13
用途:
サンプル送付に使用
教育・研究機関

検体サンプルを送るのに使用。ほどよいサイズで重宝している。

対象商品:
19954683
2021-12-28
用途:
生もの(食品)の運搬
有限会社プランドゥ 様 (教育・研究機関)

冬季にもかかわらず非常に良い状態で商品をお届けできお客様に喜んでいただいています。

対象商品:
19954674
2021-10-25
用途:
実験
その他業種

これから使用しますが、到着時何も問題なく綺麗です!

対象商品:
19954674
2020-04-28
用途:
冷蔵商品の配送
エービークローンバイオテクノロジー株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしている商品です。使いやす、放冷機能抜群。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする