L052 快歩主義 L052 アサヒシューズ 19954962

快歩主義 L052

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)21.5
ブラック
内容量1足注文コード19954962品番L052
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

材質ポリエステルブラック寸法ヒール外寸:約2.5cmサイズ(cm)21.5材質(ソール)ラバー足幅3E標準質量(g/片足)180(23.0cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする