快歩主義 L052

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19955023 品番 L052
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

材質ポリエステル ベージュ 寸法ヒール外寸:約2.5cm サイズ(cm)22 材質(ソール)ラバー 足幅3E 標準質量(g/片足)180(23.0cm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする