曜日別特売
FTG-9020 バイオクーラー アズワン 19955198

FTG-9020 バイオクーラー アズワン 19955198
FTG-9020 バイオクーラー アズワン 19955198

バイオクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番3-7105-02
容量(L)11
内容量1個注文コード19955198品番FTG-9020
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
¥31,900

温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。

容量(L)
11
種別
Fridge to go(R) 11L
アズワン品番
3-7105-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする