※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SIMAX
SIMAXの 研究関連用品・実験用必需品
SIMAXの 磁性実験用品
SIMAXの 蒸発皿
蒸発皿 平底
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
600
注文コード
19955286
品番
179/600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
600
仕様
オートクレーブ可
材質
硼珪酸ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ140×80
アズワン品番
3-6013-08