アサヒシューズ
アサヒシューズの 衣服関連
アサヒシューズの シューズ 利用者用
快歩主義 M003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
25
サイズ(cm)
25
色
オーク
注文コード
19955942
品番
3436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
サイズ・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
履き口が広い
色
オーク
サイズ
25
質量(g)
220(片足)
サイズ(cm)
25
材質(底部)
ラバー