2X5 アロック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 19956557 2X5 アロック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 19956557 2X5 アロック(+)スリムヘッドコ(3カW 大阪魂 19956557

アロック(+)スリムヘッドコ(3カW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19956557 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,436
販売価格(税別)
49,487
長さ(mm)5 十字穴番号0 寸法D(mm)4 寸法k(mm)0.5 ねじの呼びM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする