曜日別特売
- 細口瓶 アズワン 19956939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)1000
内容量1箱(50本)注文コード19956939品番-
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,781
販売価格(税別)
9,801

ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。

容量(mL)1000材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格No.45アズワン品番1-4657-76口内径×胴径×全高(mm)Φ37×Φ96×199
注意
※目盛りは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする