大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クローム(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19957501
品番
2.6X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,364
販売価格(税別)
¥
35,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法D(mm)
5
寸法k(mm)
0.6
ねじの呼び
M2.6