※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口角瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19957508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
2500
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
白
高さ(mm)
282
アズワン品番
3-6985-03
底寸法(mm)
127角
規格
UN3H1/X1.9/250
口径(Φmm)
28.7
注意
※キャップは別売りです。