※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口角瓶
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19957544
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
遮光
高さ(mm)
211.8
アズワン品番
3-6986-02
底寸法(mm)
96角
規格
UN3H1/X1.9/250
口径(Φmm)
28.7
注意
※キャップは別売りです。