※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口角瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19957569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
2500(取手付き)
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
遮光
高さ(mm)
294
アズワン品番
3-6986-04
底寸法(mm)
127角
規格
UN3H1/X1.9/250
口径(Φmm)
28.7
注意
※キャップは別売りです。