※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 保存缶
保存瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19958165
品番
CASS-10M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)
1000
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
仕様
ステンレスフタ付き
寸法(mm)
Φ105×170
表面処理
真鍮クロムメッキ
アズワン品番
1-3298-14