ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
らくらく M001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19960386
品番
221002
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ビジネスシューズ感覚
色
ブラック
サイズ
25
サイズ(cm)
25
質量(g)
250(片足)
材質(底部)
ベステック