曜日別特売
3405 Vステップ 03 ムーンスター 19960666

 

3405 Vステップ 03 ムーンスター 19960666
3405 Vステップ 03 ムーンスター 19960666
3405 Vステップ 03 ムーンスター 19960666

Vステップ 03

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1足
サイズ(cm)24
24
22
23
25
26
27
28
29
30
左22
左23
左24
左25
左26
左27
左28
左29
左30
右22
右23
右24
右25
右26
右27
右28
右29
右30
ブラウン
内容量1足注文コード19960666品番3405
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

履き口が大きく広がり、装具をつけた足でも着脱が簡単にできます。
幅も広く、つま先の形状を丸くし、色々な装具に対応できるよう配慮しています。

材質(アッパー)人工皮革標準質量(g/片足)395(26cm)ブラウンサイズ24サイズ(cm)24材質(底部)ベステック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19961043
2022-07-11
用途: 仕事場の普段靴
建設業・工事業

身体が不自由な為、マジックテープのこの靴はとても優れています。
雨の日でもOK!とても丈夫です。6年間愛用しています。
麻痺側に装具を着けていますから片足ずつの靴の傷み方が違うので左右別々に注文出来て
とても助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする