アズワン
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(100個×10袋)
1箱(100個×10袋)
1箱(10袋×100個)
容量(mL)
1.2
1.2
2
3
4
5
アズワン品番
2-3881-21
2-3881-21
2-3881-22
2-3881-23
2-3881-24
2-3881-25
2-3881-26
2-3881-27
2-3881-28
2-3881-29
2-3881-30
2-3881-31
2-3881-32
2-3881-42
2-3881-43
2-3881-44
2-3881-45
2-3881-46
2-3881-47
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×10袋)
注文コード
19960755
品番
T308-1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥63,470
販売価格(税別)
¥
57,700
バスケットに入れる
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
タイプ
Oリングシール
容量(mL)
1.2
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ12.5×43
形状
外ネジ・自立型
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
耐冷温度(℃)
-196
耐荷重
(遠心)17000×G
オートクレーブの可否
可
仕様
書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
アズワン品番
2-3881-21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19960755
T308-1A
33215113
375353
クライオチューブ
NUNC(ヌンク)
1ケース(50個×10包)
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)