※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×100個)
1箱(100個×10袋)
1箱(10袋×100個)
容量(mL)
4
1.2
2
3
4
5
アズワン品番
2-3881-46
2-3881-21
2-3881-22
2-3881-23
2-3881-24
2-3881-25
2-3881-26
2-3881-27
2-3881-28
2-3881-29
2-3881-30
2-3881-31
2-3881-32
2-3881-42
2-3881-43
2-3881-44
2-3881-45
2-3881-46
2-3881-47
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100個)
注文コード
19961008
品番
T309-4A
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,940
販売価格(税別)
¥
45,400
バスケットに入れる
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
タイプ
リップシール
容量(mL)
4
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ12.5×77
形状
外ネジ・自立型
材質
PP(ポリプロピレン)
耐冷温度(℃)
-196
耐荷重
(遠心)17000×G
オートクレーブの可否
可
仕様
書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
アズワン品番
2-3881-46