曜日別特売
150270 IVF用60mmディッシュ(体外受精用)60×15mm Thermo Fisher Scientific 19961114

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

IVF用60mmディッシュ(体外受精用)60×15mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(10個×40包)注文コード19961114品番150270
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥45,429
販売価格(税別)
41,299
種別1箱(10個/包×40包入)150270アズワン品番3-5220-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする