ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Vステップ 04
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19961497
品番
221023
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
装具対応シューズ
甲ベルトは糸を切って3cm伸ばせます。
色
ブラウン
サイズ
28
サイズ(cm)
28
材質(底部)
ベステック