※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
クライオバイアル
(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)
4
1
2
アズワン品番
3-6378-06
3-6378-01
3-6378-02
3-6378-03
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
19961769
品番
CRY14CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,210
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様
バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
形状
丸底
容量(mL)
4
使用温度範囲
-196~+121℃
アズワン品番
3-6378-06
オートクレーブの可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19961769
CRY14CS
19960843
T311-4
クライオバイアル
アズワン
1箱(100個×10袋)
¥
59,900
税込
¥
65,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です