曜日別特売
CRY15CS クライオバイアル アズワン 19961787

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

クライオバイアル

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)5
アズワン品番3-6378-08
内容量1箱(50個)注文コード19961787品番CRY15CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。

仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)形状丸底容量(mL)5使用温度範囲-196~+121℃アズワン品番3-6378-08オートクレーブの可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19961787CRY15CS19960868T311-5CRY15CS クライオバイアル アズワン 19960868クライオバイアルアズワン1箱(100個×10袋)
53,100
税込58,410
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19961726
2020-09-09
用途: 細胞凍結
岩谷産業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

安いが作りがしっかりしており、キャップの機密性も高く感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする