SIMAX
SIMAXの 分溜・分離・抽出・ろ過
SIMAXの ろ過器/ブフナロート
SIMAXの ろ過瓶/ろ過鐘
濾過瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962119
品番
2420/15000
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
容量(L)
15
材質
硼珪酸ガラス3.3
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ255×500
上部内径(mm)
Φ85
アズワン品番
2-8623-04
オートクレーブの可否
可
吸引口径(Φmm)
約Φ22