※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの 分溜・分離・抽出・ろ過
DURANの ろ過器/ブフナロート
DURANの ろ過瓶/ろ過鐘
吸引瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962304
品番
211918606
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
規格
USP(米国薬局方)準拠
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ240×420
上部内径(mm)
Φ70
アズワン品番
3-7116-03
オートクレーブの可否
可(121℃)
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000