ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Vステップ 06
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19962364
品番
221063
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
出るベロで足いれ簡単!
中敷を外せば1Eアップします。
色
ブラック
サイズ
26
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
280
材質(底部)
EVA/合成ゴム