※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

広口メディウム瓶

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19962645 品番 2080M/H1000
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

洗浄や試料の出入れが容易です。

容量(mL)1000 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)□105×全高185 タイプ遮光 アズワン品番3-6005-02 透明(青キャップ付) ねじ口規格(GL)80 口形状広口 耐熱温度(℃)140 オートクレーブの可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19962593
2021-07-20
用途:
保存容器

広口のメディウム瓶では破格の安さなのでこれを買っていますが、できれば丸い瓶がいいです。この形状は洗いにくいのです。広口ですが手は入りません。そのほかは何も問題なく、耐熱ガラス製で蓋も頑丈で匂いがつくようなパッキン類もないですし長く使えそうです。

4人が参考にしています
対象商品:
19962593
2020-02-17
用途:
石けん作りの時 苛性ソーダ液を作るため
KK. ~for your happiness~ 様 (サービス業)

口が広いため 苛性ソーダを入れやすい。ただ ガラス部分が
円柱だと さらに良い。

3人が参考にしています
対象商品:
19962593
2020-02-28
用途:
溶剤を入れた接着剤など
絵画修復 たけのした工房 様

瓶は丸型が多く、棚に並べるときに納まりが悪かったので、この角型は棚に納まりやすく満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする