大阪魂
クロメート(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(150個)
1袋(5個)
1袋(120個)
1袋(90個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
18
22
25
30
12
3
4
5
6
8
10
14
15
16
35
40
45
50
60
55
65
70
十字穴番号
1
0
1
2
3
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19962665
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
表面処理
クロメート
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3